text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X12 B


Numer artykułu 0V986845
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 60
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 60
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 22.4
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0V986845
EAN 4022835833017
UBB 500513435775
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83301
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.