text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.5/16X8 C


Numer artykułu 1Y012633
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 57
Całkowita długość (mm) 162
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 57
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 57
Całkowita długość (mm) 162
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 57
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 20
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y012633
EAN 4022835831051
UBB 500513435510
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83105
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.