text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1/4X40 B


Numer artykułu 9W115684
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 63
Typ gwintu UNS
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 63
Typ gwintu UNS
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 40
Kwadrat klucza (mm) 5
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9W115684
EAN 4022835832034
UBB 500513446251
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83203
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.