text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 C 35° RSP


Numer artykułu 5C324591
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 63
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 63
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 32
Kwadrat klucza (mm) 5
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5C324591
EAN 4022835833215
UBB 500513443282
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83321
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.