Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9V535933
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9V535933
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
66
Średnica wału (mm)
6.3
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
19
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
66
Średnica wału (mm)
6.3
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
19
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
32
Kwadrat klucza (mm)
5
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9V535933
EAN
4022835833710
UBB
500513443365
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83371