text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.3/8X8 C 35° RSP


Numer artykułu 2B904181
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 57
Całkowita długość (mm) 162
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 57
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 57
Całkowita długość (mm) 162
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 57
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 20
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2B904181
EAN 4022835831068
UBB 500513435361
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83106
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.