text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.3/8X18 B


Numer artykułu 7H322798
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 57
Całkowita długość (mm) 162
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 57
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 57
Całkowita długość (mm) 162
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 57
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 20
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7H322798
EAN 4022835833390
UBB 500513442524
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83339
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.