text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.3/4X8 C


Cod Articol 3U475423
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 67
Całkowita długość (mm) 187
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 67
Materiał do cięcia HSS-E
Ambalat la 1

Specificații

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 67
Całkowita długość (mm) 187
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 67
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 25
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3U475423
EAN 4022835831099
UBB 500513435106
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 83109
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.