Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3D701915
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.3/4X18 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3D701915
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
67
Całkowita długość (mm)
187
Średnica wału (mm)
31.5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
67
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
67
Całkowita długość (mm)
187
Średnica wału (mm)
31.5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
67
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
18
Kwadrat klucza (mm)
25
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3D701915
EAN
4022835833451
UBB
500513442458
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83345