text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1/2X32 B


Numer artykułu 2F269022
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 89
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 29
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 89
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 29
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 32
Kwadrat klucza (mm) 7.1
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2F269022
EAN 4022835832256
UBB 500513436500
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83225
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.