text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1/2X28 2.1/2


Numer artykułu 5M703325
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 89
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 29
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 89
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 29
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 7.1
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5M703325
EAN 4022835833253
UBB 500513443027
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83325
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.