text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1/2X24 B


Numer artykułu 5S460770
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 89
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNS
Długość cięcia (mm) 29
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 89
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNS
Długość cięcia (mm) 29
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 7.1
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5S460770
EAN 4022835832065
UBB 500513445915
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83206
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.