text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.1/8X18 B


Numer artykułu 9D190037
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 48
Całkowita długość (mm) 138
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 48
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 48
Całkowita długość (mm) 138
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 48
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 16
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9D190037
EAN 4022835833352
UBB 500513442110
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83335
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.