Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4Z562653
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.1/4X8 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4Z562653
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
51
Całkowita długość (mm)
151
Średnica wału (mm)
22.4
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
51
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
51
Całkowita długość (mm)
151
Średnica wału (mm)
22.4
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
51
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
8
Kwadrat klucza (mm)
18
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/4 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4Z562653
EAN
4022835831044
UBB
500513434372
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83104