text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.1/4X18 B


Numer artykułu 3N737125
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 51
Całkowita długość (mm) 151
Średnica wału (mm) 22.4
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 51
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 51
Całkowita długość (mm) 151
Średnica wału (mm) 22.4
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 51
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 18
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3N737125
EAN 4022835833376
UBB 500513442037
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83337
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.