text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.1/2X18 B


Numer artykułu 9X337201
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 60
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 60
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 22.4
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9X337201
EAN 4022835833413
UBB 500513441955
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83341
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.