text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy extra long ISO 2283 N/A HSS-G M8


Numer artykułu 1Z306960
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 97
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 97
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z306960
EAN 4022835801085
UBB 500691100340
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 80108
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.