text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy extra long ISO 2283 N/A HSS-G M3.5


Numer artykułu 4X478441
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 73
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 73
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 2.5
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4X478441
EAN 4022835801047
UBB 500691099526
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 80104
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.