text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy extra long ISO 2283 N/A HSS-G M12


Numer artykułu 1L901619
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 119
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 119
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 7.1
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1L901619
EAN 4022835801108
UBB 500691100753
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 80110
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.