Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7R046420
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
Völkel Gwintownik maszynowy extra long ISO 2283 N/A HSS-G M10
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7R046420
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
108
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
108
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
6.3
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7R046420
EAN
4022835801092
UBB
500691100597
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
80109