text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5157 N/A HSS-G 3/8X19 D


Numer artykułu 9U023014
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 19
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9U023014
EAN 4022835653165
UBB 500513493683
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 65316
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.