text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5157 N/A HSS-G 1/8X28 D


Numer artykułu 5X777325
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5X777325
EAN 4022835653127
UBB 500513492859
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 65312
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.