Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7L109238
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5157 N/A HSS-G 1/4X19 D
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7L109238
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
19
Kwadrat klucza (mm)
9
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7L109238
EAN
4022835653141
UBB
500513492776
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
65314