text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4P375503
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5157 N/A HSS-G 1.1/4X11 D
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4P375503
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
40
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
40
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
24
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/4 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4P375503
EAN
4022835653349
UBB
500513492446
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
65334