Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4A040624
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4A040624
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
19
Kwadrat klucza (mm)
9
Rozmiar gwintu (cale)
3/8 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4A040624
EAN
4022835784166
UBB
500691062979
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
78416