Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4N391906
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4N391906
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
220
Średnica wału (mm)
45
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
40
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
220
Średnica wału (mm)
45
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
40
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
35
Rozmiar gwintu (cale)
2 inch
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4N391906
EAN
4022835784548
UBB
500691065949
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
78454