Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4Z006039
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4Z006039
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
30
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
30
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
20
Rozmiar gwintu (cale)
1 cal
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4Z006039
EAN
4022835787266
UBB
500691072531
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
78726