text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1


Referência 0I763030
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 20
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0I763030
EAN 4022835785279
UBB 500691068752
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 78527
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.