text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1


Numer artykułu 0G281508
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 20
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0G281508
EAN 4022835784265
UBB 500691064538
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 78426
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.