text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8


Numer artykułu 7J980919
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7J980919
EAN 4022835785125
UBB 500691066103
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 78512
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.