text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1/4


Numer artykułu 8K354762
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 19
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8K354762
EAN 4022835785149
UBB 500691066517
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 78514
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.