text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1/4


Numer artykułu 5H657247
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 19
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5H657247
EAN 4022835784159
UBB 500691062714
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 78415
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.