text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1/4


Numer artykułu 2O799625
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 19
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2O799625
EAN 4022835784142
UBB 500691062557
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 78414
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.