Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5H258104
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/8X11
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5H258104
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
32
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
32
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
29
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5H258104
EAN
4022835785385
UBB
500691069339
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
78538