text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/8


Numer artykułu 6O850030
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 29
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6O850030
EAN 4022835784388
UBB 500691065378
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 78438
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.