text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2


Numer artykułu 0J061532
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 12
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0J061532
EAN 4022835784197
UBB 500691063548
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 78419
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.