text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/4


Numer artykułu 6G969087
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 24
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6G969087
EAN 4022835785347
UBB 500691069172
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 78534
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.