Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9O680798
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E 1.IN.X11 C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9O680798
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
BSPT
Długość cięcia (mm)
38
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
BSPT
Długość cięcia (mm)
38
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
20
Rozmiar gwintu (cale)
1 cal
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9O680798
EAN
4022835734147
UBB
500513426451
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
73414