text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E 1/8X28 B


Numer artykułu 7G361763
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 28
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7G361763
EAN 4022835359920
UBB 500513526441
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 35992
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.