Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5F007900
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E 1/4X19 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5F007900
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
19
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
9
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5F007900
EAN
4022835359937
UBB
500513526284
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
35993