text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C 35° RSP


Numer artykułu 4A840142
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 25
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 25
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 12
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4A840142
EAN 4022835359951
UBB 500513526029
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 35995
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.