text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 40432 N/A HSS-G 21X16 D


Numer artykułu 8O346385
D (mm)
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 21
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 22
Rozmiar gwintu 21
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 16
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 18
Gwint lewoskrętny Nie
Basic material HSS-G
Marka Völkel
Rozmiar napędu 18.0
Zakres uchwytu 22
Długość całkowita 90
Wymiary trzpienia (mm) 22
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Normy

DIN 40432

Numery artykułów

Numer artykułu 8O346385
EAN 4022835657217
UBB 500513491604
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 65721
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.