text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A M12


Numer artykułu 4D598578
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 7
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4D598578
EAN 4022835295501
UBB 500690957062
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 29550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.