text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSSE-PM 16X2.0 B


Numer artykułu 5N827596
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 9
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5N827596
EAN 4022835300397
UBB 500513433044
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 30039
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.