Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6Y476681
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E UNF 9/16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6Y476681
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
18
Kwadrat klucza (mm)
9
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6Y476681
EAN
4022835775249
UBB
500691059355
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
77524