Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1P420799
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E UNF 3/4
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1P420799
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
25
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
25
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
16
Kwadrat klucza (mm)
11
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1P420799
EAN
4022835775300
UBB
500691059769
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
77530