text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E UNF 1/2


Numer artykułu 8F967009
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8F967009
EAN 4022835775225
UBB 500691059199
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 77522
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.