Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9N261855
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E UNF 1/2 left
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9N261855
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
20
Kwadrat klucza (mm)
7
Gwint lewoskrętny
Tak
Rozmiar gwintu (cale)
1/2 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9N261855
EAN
4022835762225
UBB
500699979844
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
76222