text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/8


Numer artykułu 2A004730
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 9
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2A004730
EAN 4022835755340
UBB 500691055965
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 75534
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.