Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7T993277
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7T993277
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
17
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
17
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
14
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7T993277
EAN
4022835757207
UBB
500691056385
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
75720